HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C1BLKTR Priză dreaptă, duplex, 1/2 sarcină controlată, 15A 125V, cu fir B și S, negru | CE6QRH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C1BLKTR Priză dreaptă, duplex, 1/2 sarcină controlată, 15A 125V, cu fir B și S, negru

Articol: CE6QRH Model: BR15C1BLKTR
€16.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriNegru
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 15
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.07 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Voltaj125 V
wattage1875 W
Lăţime1.57 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Detalii produs:

    • Recipient rezistent la manipulare

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15C1BLKTR Priză dreaptă, duplex, 1/2 sarcină controlată, 15A 125V, cu fir B și S, negru
€16.59 /unitate