Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS C420P7W Știft și mușcă 20A roșu | AD7YFR 4HD05

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS C420P7W Pin și mușcă ștecher 20A roșu

În stoc
Articol: AD7YFR Model: C420P7WCrucea Ref: 4HD05
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
€109.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin și manșon
amperi20
Material corpNailon
CuloriRoșu
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază3
Voltaj480 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536904000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiMaterial corpVoltajVoltajCuloriHPArticolPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL460P9V05 Ștecher cu manșon | AC8QAL 3D163 HBL460P9V05360Nylon Zytel 801250 VAC-Albastru5Pin și manșon€1,051.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100P7W Iec Pin și mușcă, tată, 100 A, 480 VAC, 2 poli, roșu | AC8QLF 3D677 HBL3100P7W1100Nylon Zytel 801480 VAC480 VACRoșu-Pin IEC și mufă€1,327.68
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL563P6W Mușcă cu știft | AC8QNQ 3D924 HBL563P6W363Nylon Zytel 801415 VAC-Roșu-Pin și manșon€1,102.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100P12 Iec ștecher și mușcă, tată, 100 A, 125 - 250 V, galben | AD7ART 4D343 M4100P121100Nailon125/250125 / 250 VACGalben-Pin IEC și mufă€2,110.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100P9 Iec pin și mușcă, tată, 100A, 120 - 208 VAC, galben | AD7ARV 4D348 M5100P93100Nailon120/208120 / 208 VACGalben10Pin IEC și mufă€2,222.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS C420P7W Pin și mușcă ștecher 20A roșu
€109.72 /unitate