Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL460P9V05 Ștecher cu manșon | AC8QAL 3D163

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P9V05 Ștecher cu manșon

În stoc
Element: AC8QAL Model: HBL460P9V05Crucea Ref: 3D163
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
€1,051.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin și manșon
amperi60
Material corpNylon Zytel 801
CuloriAlbastru
HP5
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază3
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiMaterial corpVoltajVoltajCuloriHPArticolPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100P7W Iec Pin și mușcă, tată, 100 A, 480 VAC, 2 poli, roșu | AC8QLF 3D677 HBL3100P7W1100Nylon Zytel 801480 VAC480 VACRoșu-Pin IEC și mufă€1,327.68
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL563P6W Mușcă cu știft | AC8QNQ 3D924 HBL563P6W363Nylon Zytel 801415 VAC-Roșu-Pin și manșon€1,102.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100P12 Iec ștecher și mușcă, tată, 100 A, 125 - 250 V, galben | AD7ART 4D343 M4100P121100Nailon125/250125 / 250 VACGalben-Pin IEC și mufă€2,110.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100P9 Iec pin și mușcă, tată, 100A, 120 - 208 VAC, galben | AD7ARV 4D348 M5100P93100Nailon120/208120 / 208 VACGalben10Pin IEC și mufă€2,222.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS C420P7W Știft și mușcă 20A roșu | AD7YFR 4HD05 C420P7W320Nailon480 VAC-Roșu-Pin și manșon€109.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P9V05 Ștecher cu manșon
€1,051.77 /unitate