Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100P12 Iec ștecher și mușcă, tată, 100 A, 125 - 250 V, galben | AD7ART 4D343

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100P12 Iec Pin și mușcă, tată, 100 A, 125 - 250 V, galben

În stoc
Element: AD7ART Model: M4100P12Crucea Ref: 4D343
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
€2,110.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin IEC și mufă
amperi100
Material corpNailon
CuloriGalben
Tipul cabluluiPortabil
Evaluare curentA 100
Condiții de expunereEtanş
MaterialCompozit
Stil de montarecordon
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază1
TipPin și mânecă
Voltaj125/250
Voltaj125 / 250 VAC
wattage25000
Dimensiunea firului# 3 - # 1/0 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7775
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiMaterial corpVoltajVoltajCuloriHPArticolPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL460P9V05 Ștecher cu manșon | AC8QAL 3D163 HBL460P9V05360Nylon Zytel 801250 VAC-Albastru5Pin și manșon€1,051.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100P7W Iec Pin și mușcă, tată, 100 A, 480 VAC, 2 poli, roșu | AC8QLF 3D677 HBL3100P7W1100Nylon Zytel 801480 VAC480 VACRoșu-Pin IEC și mufă€1,327.68
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL563P6W Mușcă cu știft | AC8QNQ 3D924 HBL563P6W363Nylon Zytel 801415 VAC-Roșu-Pin și manșon€1,102.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100P9 Iec pin și mușcă, tată, 100A, 120 - 208 VAC, galben | AD7ARV 4D348 M5100P93100Nailon120/208120 / 208 VACGalben10Pin IEC și mufă€2,222.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS C420P7W Știft și mușcă 20A roșu | AD7YFR 4HD05 C420P7W320Nailon480 VAC-Roșu-Pin și manșon€109.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100P12 Iec Pin și mușcă, tată, 100 A, 125 - 250 V, galben
€2,110.08 /unitate