HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15C1GNTR Priză dreaptă, 15A 125V, 2P - 3W Legătura la pământ, 5-15R, verde | CE6QUK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15C1GNTR Priză dreaptă, 15A 125V, 2P - 3W împământare, 5-15R, verde

Element: CE6QUK Model: DR15C1GNTR
€20.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriVerde
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 15
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
MaterialNailon
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Voltaj125 V

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR15C1GNTR Priză dreaptă, 15A 125V, 2P - 3W împământare, 5-15R, verde
€20.82 /unitate