Dispozitivul de cablare Hubbell - Priza GFCI din șină DRUBGFI15 din Kellems este utilizată pentru a proteja împotriva șocurilor electrice și a deteriorării echipamentelor prin detectarea rapidă a defecțiunilor la pământ și întreruperea circuitului electric. În cazul unei defecțiuni la pământ, cum ar fi un scurtcircuit sau o scurgere electrică, priza GFCI oprește alimentarea instantaneu, prevenind potențialele pericole de electrocutare. Este ideal pentru unități de producție, depozite, șantiere și laboratoare.
Caracteristici:
- Dispozitivul de cablare Hubbell - Priza GFCI din șină DRUBGFI15 din Kellems are funcționalitate de resetare automată, asigurând alimentarea neîntreruptă odată ce o defecțiune la pământ este rezolvată.
- Vine cu o configurație de priză NEMA 5-15R, care acceptă 125 VCA și un curent nominal de 15 A pentru compatibilitate versatilă a puterii.
- Acest recipient oferă o carcasă robustă din nailon pentru durabilitate și izolație electrică în medii solicitante.
- Este echipat cu un design polarizat, permițând introducerea în siguranță a mufei într-o singură orientare.
- Această priză listată UL are o locație de montare pe șină DIN, simplificând instalarea și integrarea în carcasele industriale.
Întrebări frecvente:
Î. Cât de des ar trebui testate și întreținute recipientele GFCI?
A. Testarea regulată este obligatorie pentru a se asigura că GFCI funcționează corect. Acestea ar trebui testate lunar prin apăsarea butonului de testare, care ar trebui să declanșeze dispozitivul. Dacă nu se declanșează sau nu se resetează, poate fi defect și ar trebui înlocuit.
Î. Cum instalez acest recipient Hubbell DRUBGFI15 GFCI?
A. Instalarea implică atașarea lui în siguranță la o șină DIN și conectarea firelor fierbinți, neutru și împământare.
Î. Care este durata de viață a unui recipient GFCI și când ar trebui înlocuit?
A. Recipientele GFCI au o durată de viață de aproximativ 10-15 ani. Dacă devin nefiabile, nu se împiedică sau prezintă semne de uzură, trebuie înlocuite prompt pentru a menține siguranța electrică.