Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST20 Gfci Prize, 20A 125V, 2 poli 3 fire împământare, 5-20R, maro | AH8ZZK 39EA24

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză GFRST20 Gfci, 20A 125V, împământare cu 2 poli 3 fire, 5-20R, maro

În stoc
Articol: AH8ZZK Model: GFRST20Crucea Ref: 39EA24
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
€63.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul GFCI
amperi20
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriMaro
Evaluare curentA 20
HP1.0
Tip montareSpăla
Configurare plug NEMA5-20R
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2
Număr de fire3
Tip OutletDecorator Duplex
Indicator de putereNu
Resetare tipAutomat
Suprimarea supratensiuniiNu
TipGFCI
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
Rezistent la intemperiiNu
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dispozitive de protecție a puterii, autotestare

Variante de produs

ProdusModelConfigurare NEMAamperiCerere de MediuConfigurare plug NEMANEMA Rating-ulTip OutletIndicator de putereResetare tipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGBK Gfci Duplex 15a 125v Negru | AF7LEM 21VK82 GFR5262SGBK5-15R15Medii industriale--DuplexDaResetați după călătorie€282.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGGY Receptacul Gfci, autotest, 15A 125V, 5-15R, gri | AF7LEN 21VK83 GFR5262SGGY5-15R15--5-15RDuplex-Resetați după călătorie€329.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGI Gfci Duplex 15a 125v Ivory | AF7LEP 21VK84 GFR5262SGI5-15R15Medii industriale--DuplexDaResetați după călătorie€341.34
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGW Gfci Duplex 15a 125v Alb | AF7LER 21VK86 GFR5262SGW5-15R15Medii industriale--DuplexDaResetați după călătorie€288.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SG Gfci Duplex 20a 125v Maro | AF7LET 21VK87 GFR5362SG5-20R20Medii industriale--DuplexDaResetați după călătorie€275.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SGGY Gfci Duplex 20a 125v Gri | AF7LEV 21VK89 GFR5362SGGY5-20R20Medii industriale--DuplexDaResetați după călătorie€290.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5362SGI Gfci Duplex 20a 125v Ivory | AF7LEW 21VK90 GFR5362SGI5-20R20Medii industriale--DuplexDaResetați după călătorie€365.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză GFRST20 Gfci, 20A 125V, împământare cu 2 poli 3 fire, 5-20R, maro
€63.62 /unitate