Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1284I Presswitch, patru cai, 20A, 120/277VAC, terminale cu șurub, fildeș | AC8QJP 3D497

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1284I Presswitch, patru căi, 20A, 120/277VAC, terminale cu șurub, fildeș

În stoc
Articol: AC8QJP Model: HBL1284ICrucea Ref: 3D497
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
€247.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrerupator
AcțiuneDPDT
Amplificatoare AC20
antimicrobianaNu
Cerere de MediuMedii comerciale
CuloriFildeş
Suport conectareNumai cablu lateral
Evaluare curentA 20
Diametrul BCENumai cablu lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 1500 V AC timp de 1 minut
CalitateSpecificație
Înălţime1.45 "
Lungime3.28 "
BlocareaNu
Număr de poli2
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
HP evaluat1
StilBalansoar
Funcția de comutareMenținut
Comutați stilulAnunturi
Tipul comutatorului4-Way
Tensiune (AC)120 la 277
Voltaj120-277 VAC
Lăţime1.5 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareParte

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBlocareaAcțiuneCerere de MediuNumăr de poliHP evaluatStilFuncția de comutareTipul comutatoruluiPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123INA Comutator decorator, trei căi, 20A, 120/277VAC, fildeș | AC4XDE 31A369 SNAP2123INA-SPDT-11 la 2Linie stil (R)Menținut3-Way€108.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123ILBKNA Comutator decorativ, iluminat în trei căi, 20A, 120/277VAC, negru | AC4XFC 31A488 SNAP2123ILBKNA-SPDT-11 la 2Linie stil (R)Menținut3-Way€137.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123ILINA Comutator decorativ, iluminat, trei căi, 20A, 120/277VAC, fildeș | AC4XFD 31A489 SNAP2123ILINA-SPDT-11 la 2Linie stil (R)Menținut3-Way€140.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123ILRNA Comutator Decorator, Iluminat, Trei Căi, 20A, 120/277VAC, Roșu | AC4XFE 31A490 SNAP2123ILRNA-SPDT-11 la 2Linie stil (R)Menținut3-Way€138.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2123ILWNA Comutator decorativ, iluminat, trei căi, 20A, 120/277VAC, alb | AC4XFF 31A491 SNAP2123ILWNA-SPDT-11 la 2Linie stil (R)Menținut3-Way€132.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1557L Întrerupător de blocare, momentan unipolar, 20A, 120/277VAC, ghidaj cheie neagră | AC8QHE 3D382 HBL1557LDaSPDTMedii industriale11ComutaMomentan3 poziții, centru oprit€163.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1386L Întrerupător de blocare, întreținut dublu poli, 20A, 120/277VAC, ghidaj cheie neagră | AD7ARJ 4D287 HBL1386LDaDPDTMedii industriale21ComutaMenținut2 poli, 3 poziții, centru oprit€269.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1284I Presswitch, patru căi, 20A, 120/277VAC, terminale cu șurub, fildeș
€247.86 /unitate