HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313VY Female Connector Body, 20A, 125VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | CE6TDX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313VY Corp conector mamă, 20A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire

Articol: CE6TDX Model: HBL2313VY
€38.47 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
Gama de cabluri0.325-0.720 "
CuloriGalben
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.325 "-0.720"
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime3.5 "
IzolațieCorp izolat
Lungime1.81 "
MaterialNailon
Max. HP1
MontareMontat pe cablu
NEMA Rating-ulL5-20R
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Temp. EvaluareContinuă maximă: 75 de grade. C; Minim continuu: -40 de grade. C fără impact, -25 de grade. cu impact.
Voltaj125 VAC
Lăţime1.81 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 8 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313VY Corp conector mamă, 20A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire
€38.47 /unitate