HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320M4 Prize cu un singur flux, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | CE6RZY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320M4 Prize cu un singur flux, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire

Element: CE6RZY Model: HBL2320M4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriAlbastru
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.23 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
NEMA Rating-ulL6-20R
Număr de poli2
Număr de fireÎmpământare cu 3 fire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj250 VAC
Lăţime1.7 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320M4 Prize cu un singur flux, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire