Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2331SW Fișă tată etanșă, 20A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZHC 4CT81

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2331SW Fișă tată etanșă, 20A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire

În stoc
Element: AD6ZHC Model: HBL2331SWCrucea Ref: 4CT81

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€199.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă etanșă etanșă
amperi20
antimicrobianaNu
CuloriNegru, alb
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Dimensiunea cablului0.36 - 0.93 "
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime4.4 "
HP2
IP Rating-ul66
Lungime2.77 "
MaterialCompozit
Max. HP2
MontareMontat pe cablu
Configurare NEMAL7-20P
NEMA Rating-ulL7-20P
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
TipÎnvelit
Voltaj277 VAC
Voltaj277 V
wattage5540 W
Lăţime2.77 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rezistent la umiditate, praf și intemperii

Variante de produs

ProdusModelArticolIP Rating-ulamperiGama de cabluriLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMAPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311SW Fișă tată etanșă, 20A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZGQ 4CT65 HBL2311SWFișă etanșă etanșă66200.360-0.930 "2.77 "Compozit1L5-20P€200.98
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321SW Fișă tată etanșă, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZGZ 4CT73 HBL2321SWFișă etanșă etanșă66200.360-0.930 "2.77 "Compozit-L6-20P€199.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2411SW Fișă tată etanșă 20A, 125/250VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire | AD6ZHH 4CT89 HBL2411SWFișă etanșă etanșă66200.350-1.150 "2.94 "Compozit2L14-20P€210.79
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL2421SW Fișă tată etanșă, trifazată, Delta, 3 VCA, 250 poli, împământare cu 3 fire | AD4ZHQ 6CT4 HBL2421SWFișă etanșă etanșă66200.350-1.150 "2.94 "Compozit3L15-20P€221.07
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL2431SW Fișă tată etanșă, trifazată, Delta, 3 VCA, 480 poli, împământare cu 3 fire | AD4ZRB 6CV4 HBL2431SWFișă etanșă etanșă66200.350-1.150 "2.94 "Compozit5L16-20P€230.32
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL2511SW Fișă tată etanșă, 20A, trifazat, Wye 3/120VAC, 208 poli, împământare cu 4 fire | AD5ZRJ 6CV4 HBL2511SWFișă etanșă etanșă66200.350-1.150 "2.94 "Compozit2L21-20P€252.22
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611SW Fișă tată etanșă, 30A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZRP 4CV21 HBL2611SWFișă etanșă etanșă66300.325-0.930 "2.77 "Compozit2L5-30P€295.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2331SW Fișă tată etanșă, 20A, 277VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire
€199.58 /unitate