Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2456 Receptacle cu flanșă, 20A, trifazic, 3/277VAC, 480 poli, 4 fire fără împământare | BD4BEB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2456 Priză cu flanșă, 20A, trifazat, 3/277VAC, 480 poli, 4 fire fără împământare

În stoc
Articol: BD6BEB Model: HBL2456
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
€107.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient cu flanșă
Suport conectareTerminale cu șuruburi cu fir din spate
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminale cu șuruburi cu fir din spate
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime2.27 "
Lungime3.06 "
MaterialNailon
Max. HP5
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ulL19-20R
Număr de poli4
Număr de fire4-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Fază3 fază WYE
Voltaj3 faze WYE 277/480 VAC
wattage9600 W
Lăţime3.06 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2456 Priză cu flanșă, 20A, trifazat, 3/277VAC, 480 poli, 4 fire fără împământare
€107.22 /unitate