Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector mamă HBL2463, 20A, trifazat, Wye 3/347VAC, 600 poli, 4 fire fără împământare | BC4JXB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2463 Conector mamă, 20A, trifazat, Wye 3/347VAC, 600 poli, 4 fire fără împământare

În stoc
Articol: BC9JXB Model: HBL2463

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€107.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
Gama de cabluri0.350-1.150 "
CuloriNegru, alb
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.350 "-1.150"
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime3.86 "
IzolațieCorp izolat
Lungime2.33 "
MaterialNailon
MontareMontat pe cablu
NEMA Rating-ulL20-20R
Număr de poli4
Număr de fire4-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Fază3 fază WYE
Voltaj3 faze WYE 347/600 VAC
Lăţime2.33 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2463 Conector mamă, 20A, trifazat, Wye 3/347VAC, 600 poli, 4 fire fără împământare
€107.57 /unitate