HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2713SR Female Connector, Reversed, 30A, 125/250V, 3-Pole, 4-Wire Grounding | CE6TAW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2713SR Female Connector, Reversed, 30A, 125/250V, 3-Pole, 4-Wire Grounding

Element: CE6TAW Model: HBL2713SR
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
Gama de cabluri0.350-1.150 "
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.350 "-1.150"
Evaluare curentA 30
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime5.5 "
IzolațieCorp izolat
Lungime2.94 "
MaterialCompozit
MontareMontat pe cablu
Număr de poli3
Număr de fire4-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj125 / 250 VAC
Lăţime2.94 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2713SR Female Connector, Reversed, 30A, 125/250V, 3-Pole, 4-Wire Grounding