Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2830 Receptacle încastrat, 30A, trifazic, Wye 3/347VAC, 600 poli, împământare cu 4 fire | BD5LPM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2830 Recipient de înclinare, 30 A, trifazat, în formă de stelă 3/347 VCA, 600 poli, împământare cu 4 fire

În stoc
Articol: BD2LPM Model: HBL2830

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€129.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 30
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.23 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ulL23-30R
Număr de poli4
Număr de fire5-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Fază3 fază WYE
Voltaj3 faze WYE 347/600 VAC
wattage18000 W
Lăţime1.7 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2830 Recipient de înclinare, 30 A, trifazat, în formă de stelă 3/347 VCA, 600 poli, împământare cu 4 fire
€129.49 /unitate