Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C6W Iec Pin și conector manșon, mamă, 60 A, 250 VAC, 2 poli, albastru | AC8PYW 3D120

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C6W Conector Iec cu pin și manșon, mamă, 60 A, 250 VAC, 2 poli, albastru

În stoc
Articol: AC8PYW Model: HBL360C6WCrucea Ref: 3D120
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
€1,168.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pin și manșon IEC
amperi60
Material corpNylon Zytel 801
CuloriAlbastru
Dimensiunea conductorului# 8 - # 2 AWG
Evaluare curentA 60
Condiții de expunereEtanş
MaterialNemetalic, etanș la apă și rezistent la abuz
Stil de montarecordon
Număr de conductori3
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
Interval de temperatură75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact
TipCorpul conectorului feminin
Voltaj250
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3365
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiDimensiunea conductoruluiEvaluare curentPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C6W Iec Pin și conector manșon, mamă, 20 A, 250 VAC, 2 poli, albastru | AE7LJQ 5Z935 HBL320C6W20# 14 - # 10 AWGA 20€485.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C6W Iec Pin și conector manșon, mamă, 30 A, 250 VAC, 2 poli, albastru | AE7YYV 6C149 HBL330C6W30# 12 - # 8 AWGA 30€655.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C6W Conector Iec cu pin și manșon, mamă, 60 A, 250 VAC, 2 poli, albastru
€1,168.69 /unitate