HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C6WP Iec Pin And Sleeve Connector, Female, 60 - 63 A, 250 VAC | BD3WWA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C6WP Iec Pin And Sleeve Connector, Female, 60 - 63 A, 250 VAC

Item: BD3WWA Model: HBL360C6WP
€876.35 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pin și manșon IEC
CuloriAlbastru
Tipul cabluluiPortabil
Rezistență dielectricăMinim 3000 V
Condiții de expunereEtanş
Materialtermoplastic
Stil de montarecordon
Număr de conductori3
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază1
Interval de temperatură75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact
Voltaj250 VAC
Dimensiunea firului# 8 - # 2 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C6WP Iec Pin And Sleeve Connector, Female, 60 - 63 A, 250 VAC
€876.35 /unitate