Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P6W Iec Pin și mușcă, tată, 60 A, 250 VAC, 2 poli, albastru | AC8PYX 3D121

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P6W Iec Pin și mușcă, tată, 60 A, 250 VAC, 2 poli, albastru

În stoc
Articol: AC8PYX Model: HBL360P6WCrucea Ref: 3D121

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€978.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin IEC și mufă
amperi60
Material corpNylon Zytel 801
CuloriAlbastru
Tipul cabluluiPortabil
Evaluare curentA 60
Condiții de expunereEtanş
MaterialCompozit
Stil de montarecordon
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
TipMufă masculină
Voltaj250
Voltaj250 VAC
Dimensiunea firului# 8 - # 2 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0035
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiCuloriVoltajVoltajDimensiunea firuluiEvaluare curentHPPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100P5W Iec Pin și mușcă, 100A, 600 VAC, negru | AC8PZJ 3D132 HBL4100P5W3100Negru600600 VAC# 3 - # 1/0 AWGA 10050€1,329.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420P5W Iec Pin și mușcă, 20A, 600 VAC, negru | AC8PZP 3D137 HBL420P5W320Negru600600 VAC# 14 - # 10 AWGA 207.5€520.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420P9W Iec Pin și mușcă, tată, 20A, 250 VAC, portocaliu | AC8PZQ 3D138 HBL420P9W320Albastru250250 VAC# 14 - # 10 AWGA 202€457.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430P12W Iec Pin și mușcă, tată, 30 A, 125 - 250 V, portocaliu | AC8PZZ 3D149 HBL430P12W130Portocaliu125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWGA 30-€733.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430P5W Iec Pin și mușcă, tată, 30A, 600 VAC, negru | AC8QAA 3D150 HBL430P5W330Negru600600 VAC# 12 - # 8 AWGA 3020€703.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P5W Iec Pin și mușcă, tată, 60A, 600 VAC, negru | AC8QAK 3D162 HBL460P5W360Negru600600 VAC# 8 - # 2 AWGA 6015€1,019.62
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520P7W Iec Pin și mușcă, tată, 20A, 277 - 480 VAC, roșu | AC8QBB 3D178 HBL520P7W320Roșu277/480277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWGA 205€509.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P6W Iec Pin și mușcă, tată, 60 A, 250 VAC, 2 poli, albastru
€978.90 /unitate