HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B6W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 16 - 20 A, 380 - 415 VAC, 3 poli, roșu | CE6TFZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B6W Priză Iec cu pin și manșon, tată, 16 - 20 A, 380 - 415 VAC, 3 poli, roșu

Element: CE6TFZ Model: HBL420B6W
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare pin și manșon IEC
CuloriRoșu
Rezistență dielectricăMinim 3000 V
Condiții de expunereEtanş
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de conductori4
Număr de poli3
Număr de fire4
FazăMulti
Interval de temperatură75 la -40 grade C
Voltaj380 - 415 VCA
Dimensiunea firului# 14 - # 10 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B6W Priză Iec cu pin și manșon, tată, 16 - 20 A, 380 - 415 VAC, 3 poli, roșu