HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B7WP Iec Pin și mușcă de intrare, tată, 100 A, 480 VAC, 3 poli, roșu | BD4KZW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B7WP Priză Iec cu pin și manșon, tată, 100 A, 480 VAC, 3 poli, roșu

Articol: BD4KZW Model: HBL460B7WP
€774.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare pin și manșon IEC
CuloriRoșu
Rezistență dielectricăMinim 3000 V
Condiții de expunereEtanş
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de conductori4
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază3
Interval de temperatură75 la -40 grade C
Voltaj480 VAC
Dimensiunea firului# 8 - # 2 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460B7WP Priză Iec cu pin și manșon, tată, 100 A, 480 VAC, 3 poli, roșu
€774.85 /unitate