Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460CS2WR Pin And Sleeve Connector, Female, 60 A, 600 VAC, 3 Pole | BC7UUW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460CS2WR Conector pin și manșon, mamă, 60 A, 600 VAC, 3 poli

În stoc
Articol: BC7UUW Model: HBL460CS2WR

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€1,050.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pin și manșon
Dimensiunea conductorului# 6 - # 4 AWG
Evaluare curentA 60
Condiții de expunereEtanş
MaterialCompozit
Stil de montarecordon
Număr de conductori4
Număr de poli3
Număr de fire4
Interval de temperatură75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact
Voltaj600/250 VAC / VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460CS2WR Conector pin și manșon, mamă, 60 A, 600 VAC, 3 poli
€1,050.28 /unitate