HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5200CS1W Pin și manșon | BD4GTV 24JP79

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5200CS1W Pin și manșon

În stoc
Articol: BD4GTV Model: HBL5200CS1WCrucea Ref: 24JP79

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,357.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pin și manșon
Dimensiunea conductorului# 1 - # 250 MCM
Evaluare curentA 200
Condiții de expunereEtanş
MaterialCompozit
Stil de montarecordon
Număr de conductori5
Număr de poli4
Număr de fire5
Interval de temperatură75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact
Voltaj600/250 VAC / VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentNumăr de poliNumăr de fireVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS332C4W conector pin și manșon, 32A, 125V AC | BD3NUM 44ZD62 HBLS332C4WGalbenA 3223100 - 130 VCA€1,198.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS430C6W conector pin și manșon, 30A, 380/415V AC | BD3TAE 44ZD69 HBLS430C6WRoșu30 / 32 A34380 - 415 VCA€1,419.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS430C9W conector pin și manșon, 30A, 250V AC, 3 poli | BD3WCH 44ZD78 HBLS430C9WAlbastruA 3034250 VAC€1,292.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS460C7W Conector etanș la apă și manșon, 60A | BD3WCJ 415H20 HBLS460C7WRoșuA 6034480 VAC€2,061.55
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS460C6W Conector etanș la apă și manșon, 60A | BD3XAJ 415H19 HBLS460C6WRoșu60 / 63 A34380 - 415 VCA€2,587.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS330C4W conector pin și manșon, 30A, 125V AC | BD3XXX 44ZD70 HBLS330C4WGalbenA 3023125 VAC€1,207.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS460C9W Conector etanș la apă și manșon, 60A | BD3XYA 415H21 HBLS460C9WAlbastru60 / 63 A34250 VAC€2,177.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5200CS1W Pin și manșon
€3,357.77 /unitate