Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL520R7W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 20 A, 277 - 480 VAC, 4 poli, roșu | AC8QBC 3D179

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R7W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 20 A, 277 - 480 VAC, 4 poli, roșu

În stoc
Articol: AC8QBC Model: HBL520R7WCrucea Ref: 3D179

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€533.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul cu știfturi și manșon IEC
amperi20
Material corpNylon Zytel 101
CuloriRoșu
Evaluare curentA 20
Condiții de expunereEtanş
HP5
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de poli4
Număr de fire5
Fază3
TipRecipient feminin
Voltaj277/480
Voltaj277 / 480 VAC
wattage9600
Dimensiunea firului# 14 - # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5445
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiCuloriEvaluare curentHPVoltajVoltajDimensiunea firuluiPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL530R9W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 30 A, 120 - 208 VAC, 4 poli, albastru | AB4DQH 1XC54 HBL530R9W30AlbastruA 305120/208120 / 208 VAC# 12 - # 8 AWG€819.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125R6W Iec Pin și Receptacul Manșon, Femeie, 125 A, 380 - 415 V, 4 Poli, Roșu | AC8QAZ 3D175 HBL5125R6W125RoșuA 125-240/415-# 3 - # 1/0 AWG€1,257.27
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL560R7W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 60 A, 277 - 480 VAC, 4 poli, roșu | AC8QCD 3D217 HBL560R7W60RoșuA 6030277/480277 / 480 VAC# 8 - # 2 AWG€1,192.66
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL520R9W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 poli, albastru | AE3CEG 5C778 HBL520R9W20AlbastruA 200.5120/208120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG€559.84
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL560R9W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 poli, albastru | AE7LHZ 5Z919 HBL560R9W60AlbastruA 6015120/208120 / 208 VAC# 8 - # 2 AWG€1,192.23
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL5100R9W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 poli, albastru | AE7LJH 5Z928 HBL5100R9W100AlbastruA 10020120/208120 / 208 VAC# 3 - # 1/0 AWG€1,311.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R7W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 20 A, 277 - 480 VAC, 4 poli, roșu
€533.71 /unitate