HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5240 Priză cu lamă dreaptă, 15A 125V, 2-P 3-W împământare, 5-15P, metalic, 1 buc | CE6QWG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5240 Priză cu lamă dreaptă, 15A 125V, 2-P 3-W împământare, 5-15P, metalic, 1 buc.

Articol: CE6QWG Model: HBL5240
€56.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare cu flanșă în miniatură
CuloriAlamă
Suport conectareTerminalele cu șurub
Cord Dia. Gamă0.300 "-0.660"
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
MaterialOţel inoxidabil
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15P
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Temp. EvaluareContinuă maximă: 75 grade C; Minim continuu: -40 grade C fără impact, -25 grade cu impact.
Voltaj125 VAC
wattage1875 W
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 14 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5240 Priză cu lamă dreaptă, 15A 125V, 2-P 3-W împământare, 5-15P, metalic, 1 buc.
€56.25 /unitate