Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5258I Receptacle cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, fildeș, 1 buc | AB9NEX 2EAV2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5258I Priză cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, fildeș, 1 buc.

În stoc
Articol: AB9NEX Model: HBL5258ICrucea Ref: 2EAV2
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
€41.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul montat pe panou
amperi15
Cerere de MediuMedii industriale / de utilizare intensă
CuloriFildeş
Suport conectareCablat lateral
Evaluare curentA 15
Diametrul BCECablat lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
TaxăGreu
CalitateSpecificație
Înălţime1.12 "
HP1/2
Lungime1.75 "
MaterialNylon / Melamină
Max. HP0.5
Tip montarePanou
Configurare NEMA5-15R
NEMA Rating-ul5-15R
Numărul bandelor1
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Tip OutletSingur
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Prod. DescriereFață netedă, împământare
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125 VAC
Voltaj125 VAC
wattage1875 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime1.38 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8536490080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5258I Priză cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, fildeș, 1 buc.
€41.25 /unitate