HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5658 Priză dreaptă, 15A 250V, 6-15R, maro, 1 buc | CE6QXW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5658 Priză dreaptă, 15A 250V, 6-15R, maro, 1 buc

Articol: CE6QXW Model: HBL5658
€26.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriMaro
Suport conectareCablat lateral
Evaluare curentA 15
Diametrul BCECablat lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.47 "
Lungime1.75 "
Max. HP1.5
NEMA Rating-ul6-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj250 V
wattage3750 W
Lăţime1.13 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5658 Priză dreaptă, 15A 250V, 6-15R, maro, 1 buc
€26.02 /unitate