Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60CM31 Capac pentru dispozitiv rezistent la intemperii, pentru 20A și 30A, mufe și conector cu 3 fire, galben | AC8QPA 3D949

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60CM31 încălțăminte rezistentă la intemperii, pentru 20A și 30A, mufe și conector cu 3 fire, galben

În stoc
Element: AC8QPA Model: HBL60CM31Crucea Ref: 3D949

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€47.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGhete rezistente la intemperii
Intrarea cabluluiSfârșitul Boot
CuloriGalben
Construcţieturnate
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
LungimePantaloni scurți
MaterialElastomer / Elastomer
MontareSe montează pe dispozitiv
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimeTemperatura de operare.LăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60CM17 Cizmă rezistentă la intemperii, lamă dreaptă 15A și 20A, galbenă, 1 buc | AC8QNX 3D944 HBL60CM171.84 "Cizma Seal-tite2.6 "Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact1.84 "€42.65
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL60CM18 Cizma rezistenta la intemperii, lama dreapta 15A si 20A, galbena, 1 buc | AC8QNY 3D945 HBL60CM182.09 "Cizma Seal-tite4.09 "Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact2.09 "€39.22
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60CM32 încălțăminte rezistentă la intemperii, pentru 20A și 30A, conector cu 3 fire, galben | AC8QPB 3D950 HBL60CM32-Ghete rezistente la intemperii-Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact-€48.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60CM31 încălțăminte rezistentă la intemperii, pentru 20A și 30A, mufe și conector cu 3 fire, galben
€47.01 /unitate