Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W77 Priză, Etanș, 30A, Trifazic, 3VAC, 600 Poli, 3 Fire, Galben | AH4XPG 8AW39

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W77 Priză, etanș, 30 A, 3 faze, 600 VAC, 3 poli, 4 fire, galben

În stoc
Element: AH8XPG Model: HBL69W77Crucea Ref: 39AW79
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
€337.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient etanș
amperi30
CuloriGalben
Evaluare curentA 30
CalitateIndustrial
Înălţime2.92 "
IP Rating-ul67
Lungime4.56 "
MaterialNailon
Tip montareSpălați montura
Configurare NEMAL17-30R
NEMA Rating-ulL17-30R
Număr de poli3
Număr de fire4-Wire
Fază3
TipNeacoperit
Voltaj600 VAC
Voltaj600 VAC
Lăţime3.1 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 8 AWG
Tipul de cablareStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu capac de ridicare

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulamperiEvaluare curentNumăr de poliNumăr de fireFazăTipVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W33 Priză cu lamă dreaptă, 20A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire, galben | AH8XNM 39AW61 HBL60W335-20R20A 2023-Wire1Lama dreaptă125 VAC€339.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL65W47 ​​Priză, Etanș, 15A, 125VAC, 2 Poli, 3 Fire, Galben | AH8XNQ 39AW64 HBL65W47L5-15R15A 1523-Wire1Neacoperit125 VAC€249.22
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL65W49 Priză, Etanș, 15A, 250VAC, 2 Poli, 3 Fire, Galben | AH8XNR 39AW65 HBL65W49L6-15R15A 1523-Wire1Neacoperit250 VAC€245.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL65W34 Receptacle, Etanș, 15A, 277VAC, 2 Poli, 3 Fire, Galben | AH8XNT 39AW66 HBL65W34L7-15R15A 1523-Wire1Neacoperit277 VAC€272.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W47 Priză, Etanș, 20A, 125VAC, 2 Poli, 3 Fire, Galben | AH8XNU 39AW67 HBL67W47L5-20R20A 2023-Wire1Neacoperit125 VAC€285.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W48 Priză, Etanș, 20A, 250VAC, 2 Poli, 3 Fire, Galben | AH8XNV 39AW68 HBL67W48L6-20R20A 2023-Wire1Neacoperit250 VAC€267.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W49 Priză, Etanș, 20A, 277VAC, 2 Poli, 3 Fire, Galben | AH8XNW 39AW69 HBL67W49L7-20R20A 2023-Wire1Neacoperit277 VAC€304.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W77 Priză, etanș, 30 A, 3 faze, 600 VAC, 3 poli, 4 fire, galben
€337.59 /unitate