Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7810DS Comutator manual pentru motor, 30 A, 600 VAC, 3 poli | BC8HUN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7810DS Comutator manual pentru motor, 30 A, 600 VAC, 3 poli

În stoc
Articol: BC8HUN Model: HBL7810DS

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€191.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator manual al motorului
Evaluare curentA 30
Rezistență dielectricăMinim 2200 VCA
Condiții de expunereUscat în interior
MaterialOţel inoxidabil
Max. HP20
Min. Numărul de cicluri10000
Stil de montareŞurub
Număr de poli3
Temperatura de operare.-75 la -40 grade C
Fază3
Voltaj600 VAC
wattage18000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7810DS Comutator manual pentru motor, 30 A, 600 VAC, 3 poli
€191.07 /unitate