Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8452C Fișă cu unghi drept, 3-P 4-W împământare, 50A 3Ph 250VAC, 15-50P, negru, 1 buc | AE3CEV 5C796

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8452C Fișă cu unghi drept, 3-P 4-W împământare, 50A 3Ph 250VAC, 15-50P, negru, 1 buc.

În stoc
Post: AE3CEV Model: HBL8452C.Crucea Ref: 5C796
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
€255.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug unghiular
amperi50
antimicrobianaNu
CuloriNegru / Alb
Dimensiunea cablului0.625 - 1.310 "
Evaluare curentA 50
CalitateIndustrial
HP7.5
IP Rating-ul20
MaterialNailon
Configurare NEMA15-50P
NEMA Rating-ul15-50P
Număr de poli3-Pol
Număr de fire4-Wire
Fază3
Voltaj250 VCA 3 faze
Voltaj250 VAC
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolHPamperiCuloriIP Rating-ulLungimeMaterialMax. HPPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5466C Fișă cu lamă dreaptă, 2 poli, 250 VAC | AB4CXG 1X991 HBL5466Cdop220Negru, alb201.97 "Nailon2€65.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5666C mufă tată, rezistentă, 6-15P, negru și alb, 1-1/2 CP | AB4CXL 1X995 HBL5666Cdop1.515Negru, alb201.97 "Nailon1.5€51.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5866VY Fișă tată cu lamă dreaptă, 2-P 2-W fără împământare, 15A 125V, 1-15P, galben, 1 buc | AB4CXN 1X997 HBL5866VYdop0.515Galben201.68 "Nailon0.5€30.70
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5364VBK Fișă tată cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20P, negru, 1 buc | AC2MJD 2LBW3 HBL5364VBKdop120Negru20-Policarbonat1€41.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5464VY Fișă tată cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 20A 250V, 6-20P, galben, 1 buc | AC2MJG 2LBW6 HBL5464VYdop220Galben201.88 "Nailon2€47.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL56CM66C Fișă tată cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 15A 250V, 6-15P, galben, 1 buc | AC2MJJ 2LBW9 HBL56CM66Cdop1.515Galben201.97 "Nailon1.5€61.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8364V Fișă tată cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 20A 125V, 5- 20P, alb, 1 buc | AC2MJV 2LBY2 HBL8364Vdop120Alb201.88 "Nailon1€48.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8452C Fișă cu unghi drept, 3-P 4-W împământare, 50A 3Ph 250VAC, 15-50P, negru, 1 buc.
€255.13 /unitate