Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP26FS Capac pentru cutie, 1 grup, deschidere Gfci, pentru cutie portabilă de priză, gri | AA9JHA 1DJL8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Capac pentru cutie HBLP26FS, 1 grup, deschidere Gfci, pentru cutie de priză portabilă, gri

În stoc
Element: AA9JHA Model: HBLP26FSCrucea Ref: 1DJL8

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€25.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul cutiei de ieșire
CuloriGri
Construcţieturnate
Cord Dia. Gamă0.38 "-0.75"
finalizareaTextură ușoară
Materialtermoplastic
MontareSuport cutie
Numărul bandelor1
Număr de puncte de desfacere1-Dispozitiv
PlÅcuĠaGFCI
Mărimea4.56 "x 2.84"
TipCutie de priză portabilă
Rezistent la intemperiiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Stabilizat UV

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaArticolMaterialNumărul bandelorMărimeaPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SB263 Placă de perete Gfci 3 Gang Brass | AD7AQE 4D148 SB263AlamăBrushedPlacă de perete GFCIAlamă3Standard€114.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Capac pentru cutie HBLP26FS, 1 grup, deschidere Gfci, pentru cutie de priză portabilă, gri
€25.83 /unitate