Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS560R6W Priză etanșă pentru știfturi și manșon, 60A | BD3XYB 415H34

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS560R6W Priză etanșă cu știft și manșon, 60A

În stoc
Articol: BD3XYB Model: HBLS560R6WCrucea Ref: 415H34
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
€2,863.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul pentru știfturi și manșon
CuloriRoșu
Evaluare curent60 / 63 A
Număr de poli4
Număr de fire5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiCuloriVoltajVoltajDimensiunea firuluiEvaluare curentHPPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL420R12W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 20 A, 125 - 250 V, 3 poli, portocaliu | AC8PZR 3D139 HBL420R12W120Portocaliu125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWGA 20-€470.51
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL420R9W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 20 A, 250 VAC, 3 poli, albastru | AC8PZU 3D141 HBL420R9W320Albastru250250 VAC# 14 - # 10 AWGA 202€443.97
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL430R12W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 30 A, 125 - 250 V, 3 poli, portocaliu | AC8QAB 3D151 HBL430R12W130Portocaliu125/250125 / 250 VAC# 12 - # 8 AWGA 30-€630.79
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL460R9W Priză Iec cu pin și manșon, mamă, 60 A, 250 VAC, 3 poli, albastru | AE7LHT 5Z913 HBL460R9W360Albastru250250 VAC# 8 - # 2 AWGA 605€1,064.12
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL460R7W Priză Iec cu pini și manșon, mamă, 60 A, 480 VAC, 3 poli, roșu | AE7LHW 5Z916 HBL460R7W360Roșu480480 VAC# 8 - # 2 AWGA 6010€1,004.35
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL4100R7W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 100 A, 480 VAC, 3 poli, roșu | AE7LJE 5Z925 HBL4100R7W3100Roșu480480 VAC# 3 - # 1/0 AWGA 10050€1,221.86
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL430R9W Priza Iec cu pin și manșon, mamă, 30 A, 250 VAC, 3 poli, albastru | AE7LJT 5Z937 HBL430R9W330Albastru250250 VAC# 12 - # 8 AWGA 307.5€592.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS560R6W Priză etanșă cu știft și manșon, 60A
€2,863.66 /unitate