Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSCGN Capac cu închidere, un singur conductor, 300 - 400 A, verde | AC3XBJ 2XB77

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Capac Snap HBLSCGN, un singur conductor, 300 - 400 A, verde

În stoc
Articol: AC3XBJ Model: HBLSCGNCrucea Ref: 2XB77

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€54.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnap Cover
CuloriVerde
Evaluare curentA 400
Condiții de expunereUscat în interior
Se potriveștePrize cu montare pe panou 300/400A
MaterialOţel
Stil de montareGaură filetată
NEMA Rating-ul3R, 4X și 12K
Număr de poli1
Număr de fire1
TipDispozitiv cu un singur pol

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8302496085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSCBK Capac cu închidere, un singur conductor, 300 - 400 A, negru | AC3XBG 2XB75 HBLSCBKNegru€47.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSCBL Capac cu închidere, un singur conductor, 300 - 400 A, albastru | AC3XBH 2XB76 HBLSCBLAlbastru€47.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSCR Capac cu închidere, un singur conductor, 300 - 400 A, roșu | AC3XBK 2XB78 HBLSCRRoșu€51.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSCW Capac cu închidere, un singur conductor, 300 - 400 A, alb | AC3XBL 2XB79 HBLSCWAlb€47.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Capac Snap HBLSCGN, un singur conductor, 300 - 400 A, verde
€54.22 /unitate