Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2320 Prize cu un singur flux, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire, împământare izolată | AE7ZJT 6C649

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2320 Prize unică, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire, împământare izolată

În stoc
Articol: AE7ZJT Model: IG2320Crucea Ref: 6C649

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€94.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient cu pământ izolat
amperi20
CuloriPortocaliu
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime1.24 "
HP2
IP Rating-ul20
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP2
MontareMontarea cu șurub
Tip montareSpălați montura
Configurare NEMAL6-20R
NEMA Rating-ul6-20R
Număr de poli2
Număr de fireÎmpământare cu 3 fire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
TipNeacoperit
Voltaj250 VAC
Voltaj250 V
wattage5000 W
Lăţime1.7 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Cu teren izolat

Variante de produs

ProdusModelHPamperiCuloriLungimeMaterialMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS IG2340 Priză unică, 20A, 480VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire, împământare izolată | AC3ZFQ 2XTF3 IG2340320Portocaliu3.28 "Nailon5L8-20R8-20R€96.51
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS IG2420 Prize cu un singur flux, 20A, 3 faze, 250 VCA, 3 poli, împământare cu 4 fire | AC3ZFR 2XTF4 IG2420320Portocaliu3.28 "Nailon3L15-20R15-20R€113.75
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS IG2510 Priză cu un singur flux, 20A, 3 faze, 120/208VAC, 4 poli, împământare cu 5 fire | AC3ZFT 2XTF5 IG2510220Portocaliu3.28 "Nailon2L21-20R21-20R€130.49
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS IG2710 Receptacle încastrat, 30A, 125/250V, 3 poli, împământare cu 4 fire | AC3ZFU 2XTF6 IG2710230Portocaliu3.28 "Nailon2L14-30RL14-30R€179.70
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS IG2720 Receptacle încastrat, 30A, trifazic, Delta, 3VAC, 250 poli, împământare cu 3 fire | AC4ZFV 3XTF2 IG2720330Portocaliu3.28 "Nailon3L15-30RL15-30R€178.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG4550A Receptacle duplex, 15A, 250V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD7ARL 4D319 IG4550A1.515Portocaliu3.29 "termoplastic1.5L6-15RL6-15R€98.88
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS IG2310 Prize cu un singur flux, 20A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire | AE7LHF 5Z900 IG2310120Portocaliu3.28 "Nailon1L5-20R5-20R€88.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2320 Prize unică, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire, împământare izolată
€94.74 /unitate