Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5252GY Priză dreaptă, duplex, împământare izolată, 15A 125V, gri, 1 buc | BD4UVU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5252GY Priză dreaptă, duplex, pământ izolat, 15A 125V, gri, 1 buc.

În stoc
Articol: BD4UVU Model: IG5252GY

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€19.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriGri
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.07 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 V
wattage1875 W
Lăţime1.57 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli cu 3 fire

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5252GY Priză dreaptă, duplex, pământ izolat, 15A 125V, gri, 1 buc.
€19.72 /unitate