HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8 Placă de perete, 1 grup, pentru dispozitive cu 15 și 2 fire de 3 amperi, nailon, neted, maro | AB2GTC 1LYA6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Placă de perete NP8, 1 grup, pentru dispozitive cu 15 și 2 fire de 3 amperi, nailon, neted, maro

Element: AB2GTC Model: NP8Crucea Ref: 1LYA6

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de perete pentru recipient duplex
CuloriMaro
Construcţieturnate
EliminaUn duplex
Montare finală 1Un duplex
finalizareaSmooth
Înălţime0.25 "
Lungime4.62 "
MaterialNailon
MontareMontarea cu șurub
Numărul bandelor1 viteze
Temperatura de operare.-40 grade C la 85 de grade. C
OrientareMontaj vertical
MărimeaStandard
Grosime0.06
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime2.87 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS3925900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMontareCuloriConstrucţieNumărul bandelorPlÅcuĠaMărimeaGrosimeTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP8FS Capac pentru cutie, 1 grup, deschidere duplex, pentru cutie portabilă de priză, gri | AA9JGX 1DJL5 HBLP8FSSuport cutieGriturnate1Duplex4.56 "x 2.84"-Cutie de priză portabilă€28.27
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS NP82 Placă de perete, nailon, 2 grupuri, 2 duplex, maro | AB2GTD 1LYA7 NP82Montarea cu șurubMaroturnate2 viteze-Standard0.06--
RFQ
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS NP82BK Placă de perete, nailon, 2 grupuri, 2 duplex, negru | AB2GTE 1LYA8 NP82BKMontarea cu șurubNegruturnate2 viteze-Standard0.06-€0.29
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS NP82GY Placă de perete, nailon, 2 grupuri, 2 duplex, gri | AB2GTF 1LYA9 NP82GYMontarea cu șurubGriturnate2 viteze-Standard0.06--
RFQ
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS NP82W Placă de perete, nailon, 2 grupuri, 2 duplex, alb | AB2GTJ 1LYB3 NP82WMontarea cu șurubAlbturnate2 viteze-Standard0.06--
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8BK Duplex Receptacle Wallplate, Pentru 15A, 125V și 20A, 250V, nailon | AB2GTK 1LYB4 NP8BKMontarea cu șurubNegruturnate1 viteze-Standard0.05-€0.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8GY Placă de perete, nailon, 1 grup, 1 duplex, gri | AB2GTL 1LYB5 NP8GYMontarea cu șurubGriturnate1 viteze-Standard0.05--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Placă de perete NP8, 1 grup, pentru dispozitive cu 15 și 2 fire de 3 amperi, nailon, neted, maro