Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2304PB015 Set de cablu, tată/femă, lungime 15 picioare | AB9MPC 2DZU1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Set cablu PH2304PB015, bărbat/femă, lungime 15 picioare

În stoc
Articol: AB9MPC Model: PH2304PB015Crucea Ref: 2DZU1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€475.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Amplificatoare AC20
CuloriGri
Material conductorCupru
Dimensiunea conductorului# 12 AWG, # 10 AWG
Tipul conductoruluiCupru
Construcţiefabricate
Lungime cablu15ft
Evaluare curentA 20
Tip de carcasăNEMA 4X
Ecartament / Conductor12
Culoarea jacheteiGri
Tipul jacheteiPVC
Max. Voltaj600 VAC
Număr de conductori4
În afara Dia.0.75 "
Capătul prizeiMasculin Feminin
Plug Type4-Wire
Tipul firuluiMulti
Interval de temperatură-20 până la 105 de grade C
TipTeren izolat cu două capete
Voltaj600 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8544422000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCondiții de expunereAmplificatoare ACLungime cabluEcartament / ConductorMaterialStil de montareNumăr de conductoriNumăr de poliPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2003PB005 Set cablu, 20 A, lungime 5 picioare | AB9MNV 2DZT3 PH2003PB005-20-12--3-€430.70
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS PH2003PB010 Set cablu, 20A | AB9MNW 2DZT4 PH2003PB010-20-12--3-€442.61
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS PH2003PB015 Set cablu, 20A | AB9MNX 2DZT5 PH2003PB015-20-12--3-€457.49
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS PH2003PB020 Set cablu, 20A | AB9MNY 2DZT6 PH2003PB020-20-12--3-€472.42
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS PH2003PB025 Set cablu, 20A | AB9MNZ 2DZT7 PH2003PB025-20-12--3-€487.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2304PB005 Set de cablu, tată/femă, lungime 5 picioare | AB9MPA 2DZT8 PH2304PB005-20-12--4-€446.05
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH2304PB010 Set de cablu, tată/femă, lungime 10 picioare | AB9MPB 2DZT9 PH2304PB010-20-12--4-€475.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Set cablu PH2304PB015, bărbat/femă, lungime 15 picioare
€475.77 /unitate