HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SBSB1A Cutie de distribuție a energiei, 50 A, 120 - 240 VAC, 3 poli | AD7AUB 4D577

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SBSB1A Cutie de distribuție a energiei, 50 A, 120 - 240 VAC, 3 poli

În stoc
Element: AD7AUB Model: SBSB1ACrucea Ref: 4D577

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,954.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de distribuție a energiei electrice
amperi50
CuloriGalben
Evaluare curentA 50
Evaluarea incinteiNEMA 3R
Condiții de expunereÎn interior și în aer liber
AdmisieTwist Lock 50A @ 125/250 VAC
Materialtermoplastic
Număr de poli3
Număr de fire4
Outlet(7) 5-20R, (1) 50A Twist Lock
Fază1
Voltaj120 / 240 VAC
wattage12500
Dimensiunea firului# 10 AWG - # 6 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.4425
Înălțimea navei (cm)51.31
Lungimea navei (cm)59.44
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8536308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelOutletamperiCuloriFazăVoltajEvaluare curentCondiții de expunereAdmisiePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCSB0 Cutie de distribuție a energiei, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 poli, galben | AA9KHK 1DNU8 SCSB0(6) 5-20R GFCI, (1) 60A Pin și Sleve60Galben3120 VCA, 208 VCAA 60În interior și în aer liberPin și manșon 60A @ 120 / 208Y VAC€5,574.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SBTL1A Cutie de distribuție a energiei, 50 A, 120 - 240 VAC, 3 poli, galben | AD7AUA 4D572 SBTL1A(7) L5-20R, (1) 50A Twist Lock50Galben1120 / 240 VACA 50În interior și în aer liberTwist Lock 50A @ 125/250 VAC€4,487.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCSB0M2 Cutie de distribuție a energiei, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 poli | AE4NGE 5LY80 SCSB0M2(6) 5-20R GFCI, (1) 60A clasa L60Verde3120 VCA, 208 VCAA 60În interior și în aer liberPin și manșon 60A @ 120 / 208Y VAC€9,663.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cutie de distribuție a energiei TPDS, 50 A, 120 - 240 VAC, 2 poli, galben | AG9FNF 1DNV1 TPDS(6) 5-20R, (1) L6-3050Galben1120 / 240 VACA 50Indoor / OutdoorL6-30R€2,714.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cutie de distribuție a energiei TPDL, 120/240V AC, 50A, 3 poli, 4 fire | CE6UJP 1DNU9 TPDL--Galben1120 / 240 VACA 50Indoor / Outdoor-€2,222.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SBSB1A Cutie de distribuție a energiei, 50 A, 120 - 240 VAC, 3 poli
€4,954.48 /unitate