Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS SECP11BA Conector cablu Profil redus negru Pg11 | AB9KNX 2DPE8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SECP11BA Conector cablu profil scăzut negru Pg11

În stoc
Articol: AB9KNX Model: SECP11BACrucea Ref: 2DPE8
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
€5.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de cablu
CuloriNegru
Dimensiunea conducteiPG11 "
Tipul ConnectorProfil drept și redus
Cord Dia. (În.)0.23-0.40
Cord Dia. Gamă0.23 "până la 0.40"
Lungime1.48 "
Etanșare lichidă / Etanșare la prafStrâns lichid
Masculin FemininFemeie
MaterialNailon
Min. Gât Dia. (În.)0.23
TipPG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipCuloriDimensiunea conducteiTipul ConnectorArticolLungimeMasculin FemininMaterialPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC100BA Conector cablu Profil scăzut Negru 1 inch | AB9KNN 2DPD9 SEC100BANPTNegru1"Profil drept și redusConector de cablu2.41 "FemeieNailon€16.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC100GA Conector cablu Profil scăzut gri 1 inch | AB9KNP 2DPE1 SEC100GANPTGri1"Profil drept și redusConector de cablu2.41 "FemeieNailon€17.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC38BA Conector cablu Profil redus negru 3/8 inch | AB9KNQ 2DPE2 SEC38BANPTNegru3 / 8 "Profil drept și redusConector de cablu1.41 "FemeieNailon€4.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC38GA Conector cablu Profil scăzut gri 3/8 in | AB9KNR 2DPE3 SEC38GANPTGri3 / 8 "Profil drept și redusConector de cablu1.41 "FemeieNailon€4.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC50BA Conector cablu Profil redus negru 1/2 inch | AB9KNT 2DPE4 SEC50BANPTNegru1 / 2 "Profil drept și redusConector de cablu1.7 "FemeieNailon€6.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC50GA Conector cablu Profil scăzut gri 1/2 inch | AB9KNU 2DPE5 SEC50GANPTGri1 / 2 "Profil drept și redusConector de cablu1.7 "FemeieNailon€6.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC75BA Conector cablu Profil redus negru 3/4 inch | AB9KNV 2DPE6 SEC75BANPTNegru3 / 4 "Profil drept și redusConector de cablu2"FemeieNailon€10.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SECP11BA Conector cablu profil scăzut negru Pg11
€5.32 /unitate