HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8210BK Receptacle, Simplex, 15A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Nylon, Black | BD4DMM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8210BK Receptacle, Simplex, 15A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Nylon, Black

Item: BD4DMM Model: SNAP8210BK
€32.68 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriNegru
Suport conectareConectat
Evaluare curentA 15
Diametrul BCEConectat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.1 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de conductoriÎmpământare cu 3 fire
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj125 V
wattage1875 W
Lăţime1.62 "
Dimensiunea firului# 12 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8210BK Receptacle, Simplex, 15A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Nylon, Black
€32.68 /unitate