HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8310WTR Receptacul, Simplex, rezistent la manipulare, 20A, 125V, 2 poli, nailon, alb | BD4JNQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8310WTR Priză, Simplex, rezistentă la manipulare, 20A, 125V, 2 poli, nailon, alb

Articol: BD4JNQ Model: SNAP8310WTR
€44.17 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriAlb
Suport conectareConectat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEConectat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.1 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP1
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de conductoriÎmpământare cu 3 fire
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj125 V
wattage2500 W
Lăţime1.62 "
Dimensiunea firului# 12 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8310WTR Priză, Simplex, rezistentă la manipulare, 20A, 125V, 2 poli, nailon, alb
€44.17 /unitate