Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector SNAPSP2NA, unipolar, cablu torsadat, 15/20A | AC4XCV 31A349

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector SNAPSP2NA, unipolar, cablu torsadat, 15/20A

În stoc
Articol: AC4XCV Model: SNAPSP2NACrucea Ref: 31A349
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
€6.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutați modulul de cablare
amperi15 sau 20
Culoriclar
Înălţime0.84 "
Lungime6.5 "
MaterialPolicarbonat
Număr de poli2
Număr de fire3
Voltaj120 până la 277 VAC
Lăţime1.39 "
Sârmă Lungime6"
Dimensiunea firului# 12 AWG
Tipul firuluiEşuat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8544429000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Submarcă: SNAPCONNECT

Variante de produs

ProdusModelTipul firuluiÎnălţimeArticolLungimeNumăr de poliNumăr de fireVoltajLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1RA Receptacle cu lamă dreaptă, 2-P 3-W împământare, 20A 125V | AC4XCB 31A326 SNAP1RASolid0.79 "Modulul de cablare al prizei1.48 "2-Pol3-Wire125 VAC0.78 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2RA Prize cu lame drepte, 2-P 3-W împământare, 20A 125V, torsadate, unghi drept | AC4XCC 31A327 SNAP2RAEşuat0.63 "Modulul de cablare al prizei1.48 "2-Pol3-Wire125 VAC0.78 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP3W1NA Conector cu trei căi, fir solid, 15/20A | AC4XCG 31A334 SNAP3W1NASolid0.84 "Comutați modulul de cablare6.5 "23125 VAC1.39 "€6.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP3W2NA Conector cu trei căi, sârmă, 15/20A | AC4XCH 31A335 SNAP3W2NAEşuat0.84 "Comutați modulul de cablare6.5 "23125 VAC1.39 "€6.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector SNAPSP1NA, unipol, fir solid, 15/20A | AC4XCU 31A348 SNAPSP1NASolid0.84 "Comutați modulul de cablare6.5 "23120 până la 277 VAC1.39 "€6.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1RNA Receptacle cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 20A 125V | AC4XDF 31A380 SNAP1ARNSolid0.79 "Modulul de cablare al prizei1.48 "2-Pol3-Wire125 VAC0.78 "€4.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2RNA Prize cu lamă dreaptă, 2-P 3-W împământare, 20A 125V, 6 inch plumb | AC4XDG 31A381 SNAP2ARNEşuat0.63 "Modulul de cablare al prizei1.48 "2-Pol3-Wire125 VAC0.78 "€4.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector SNAPSP2NA, unipolar, cablu torsadat, 15/20A
€6.51 /unitate