HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2RA Prize cu lame drepte, 2-P 3-W împământare, 20A 125V, torsadate, unghi drept | AC4XCC 31A327

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize cu lamă dreaptă SNAP2RA, împământare 2-P 3-W, 20A 125V, torți, în unghi drept

Articol: AC4XCC Model: SNAP2RACrucea Ref: 31A327

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModulul de cablare al prizei
amperi15 sau 20
Culoriclar
Gama de conductoriPre-cablat # 12 THHN
Suport conectareConectat
Evaluare curent15 A - 20 A
Diametrul BCEConectat
Diametrul DPre-cablat # 12 THHN
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime0.63 "
IzolațieCorp izolat
Lungime1.48 "
MaterialPolicarbonat
NEMA Rating-ulNon-NEMA
Număr de conductoriÎmpământare cu 3 fire
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
Lăţime0.78 "
Sârmă Lungime6"
Dimensiunea firului# 12 AWG
Tipul firuluiEşuat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8544429000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Submarcă: SNAPCONNECT

Variante de produs

ProdusModelTipul firuluiÎnălţimeArticolLungimeNumăr de poliNumăr de fireVoltajLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1RA Receptacle cu lamă dreaptă, 2-P 3-W împământare, 20A 125V | AC4XCB 31A326 SNAP1RASolid0.79 "Modulul de cablare al prizei1.48 "2-Pol3-Wire125 VAC0.78 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP3W1NA Conector cu trei căi, fir solid, 15/20A | AC4XCG 31A334 SNAP3W1NASolid0.84 "Comutați modulul de cablare6.5 "23125 VAC1.39 "€6.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP3W2NA Conector cu trei căi, sârmă, 15/20A | AC4XCH 31A335 SNAP3W2NAEşuat0.84 "Comutați modulul de cablare6.5 "23125 VAC1.39 "€6.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector SNAPSP1NA, unipol, fir solid, 15/20A | AC4XCU 31A348 SNAPSP1NASolid0.84 "Comutați modulul de cablare6.5 "23120 până la 277 VAC1.39 "€6.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector SNAPSP2NA, unipolar, cablu torsadat, 15/20A | AC4XCV 31A349 SNAPSP2NAEşuat0.84 "Comutați modulul de cablare6.5 "23120 până la 277 VAC1.39 "€6.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1RNA Receptacle cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 20A 125V | AC4XDF 31A380 SNAP1ARNSolid0.79 "Modulul de cablare al prizei1.48 "2-Pol3-Wire125 VAC0.78 "€4.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2RNA Prize cu lamă dreaptă, 2-P 3-W împământare, 20A 125V, 6 inch plumb | AC4XDG 31A381 SNAP2ARNEşuat0.63 "Modulul de cablare al prizei1.48 "2-Pol3-Wire125 VAC0.78 "€4.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize cu lamă dreaptă SNAP2RA, împământare 2-P 3-W, 20A 125V, torți, în unghi drept