Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS720 Placă de perete, 1 grup, pentru dispozitive cu 20, 30 și 3 fire de 4 și 5 amperi, oțel inoxidabil | AE3BXA 5C268

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Placă de perete SS720, 1 grup, pentru dispozitive cu 20, 30 și 3 fire de 4 și 5 amperi, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE3BXA Model: SS720Crucea Ref: 5C268
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
€17.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de perete cu un singur recipient
CuloriSilver
Construcţietimbrat
EliminaO deschidere de 1.60 "
Montare finală 1O deschidere de 1.60 "
finalizareaSmooth
MaterialOţel inoxidabil
MontareMontarea cu șurub
Numărul bandelor1 viteze
Temperatura de operare.-40 grade C la 85 de grade. C
OrientareMontaj vertical
PlÅcuĠaSpecialitate metalică
Mărimea1 viteze
Grosime0.035
Tip1.60 "Dia.
Rezistent la intemperiiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaCuloriEliminaGrosimeTipfinalizareaMaterialNumărul bandelorPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS701 Placă de perete 2 Gang Argintiu | AC8QJA 3D445 SS701StandardSilver--2.48 "Diametru gaură.SmoothOţel inoxidabil2€30.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS725 Placă de perete pentru recipient, deschidere de 0.035 inchi, oțel inoxidabil | AC8QJM 3D465 SS725StandardSilverO deschidere de 1.70 "0.0351.72 "Diametru gaură.SmoothOţel inoxidabil1 viteze€13.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS7 Placă Perete 1 Gang Argintiu | AE3BWV 5C231 SS7StandardSilver--1.40 "Diametru gaură.BrushedOţel inoxidabil1€7.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS723 Placă de perete, 1 grup, deschidere de 2.15 inchi, dimensiune standard, oțel inoxidabil | AE7YXY 6C120 SS723StandardSilverUnul de deschidere de 2.15 ", cu 2 șuruburi0.042.15 "Diametru gaură.SmoothOţel inoxidabil1 viteze€13.42
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS703 Placă de perete din inoxidabil argintiu | AE7YZA 6C154 SS703StandardSilver--2.15 "Diametru gaură.SmoothOţel inoxidabil2€25.57
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P720GY Placă de perete cu un singur recipient, gri, 1 grup | CH6QZM 55KU17 P720GYStandardGri---SmoothPlastic1€1.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P7R Placă de perete cu un singur recipient, roșu, 1 grup | CH6QZN 55KT32 P7R-Roșu---SmoothPlastic1€1.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Placă de perete SS720, 1 grup, pentru dispozitive cu 20, 30 și 3 fire de 4 și 5 amperi, oțel inoxidabil
€17.96 /unitate