Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLS1278W Comutator cu senzor de ocupare, Decorator, 8A, 120/277VAC, Alb | AH2LRB 29RX20

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLS1278W Comutator senzor de ocupare, Decorator, 8A, 120/277VAC, alb

În stoc
Element: AH2LRB Model: WLS1278WCrucea Ref: 29RX20
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
€329.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator senzor
amperi8
CuloriAlb
Metoda de comunicareRF
Evaluare curentA 8
CalitateStandard
Tipul de instalareCutie de comutare pe perete
HP evaluat1/4
Comutați acțiuneaOn / Off
Funcția de comutareMenținut
Tipul comutatorului1-Pol
Voltaj120 / 277 VAC
Metoda de cablareParte

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1406
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)6.1
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Stil comutator: Rocker
    • Tensiune AC: 120 - 277
    • Caracteristici speciale: Capacitate wireless/RF, lumină 8A sau ventilator 5.8A

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLS1278I Comutator senzor de ocupare, Decorator, 8A, 120/277VAC, Fildeș | AH2LRA 29RX19 WLS1278IFildeş€334.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLS1278W Comutator senzor de ocupare, Decorator, 8A, 120/277VAC, alb
€329.45 /unitate