Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL HBL15MRSBL Intrare conector unipolar Albastru | AF7BBB 20TP80

HUBBELL HBL15MRSBL Intrare conector unipolar Albastru

În stoc
Articol: AF7BBB Model: HBL15MRSBLCrucea Ref: 20TP80
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
€59.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector unipolar
amperi150AC / DC
Amplificatoare AC150
Gama de dimensiuni a cablului (in.)3-7/8 to 7-25/32
CuloriAlbastru
Material conductorAlamă
Se potriveșteUL1691
Masculin FemininMasculin
MaterialElastomer termoplastic
MontareStud filetat
NEMA Rating-ul3R, 4X, 12
Dimensiunea firului terminalelor de alimentareAWG # 8 - # 2
Stil de dispozitiv cu un singur polNas conic
Terminal de conectarePin unic
TipAdmisie
Voltaj600VAC / 250VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536698000

Variante de produs

ProdusModelCuloriMasculin FemininMontareTipPreț
HUBBELL HBL15MRBK Priză conector unipol negru | AF7BAM 20TP67 HBL15MRBKNegruMasculinMontare cu șurubAdmisie€59.24
HUBBELL HBL15MRW Priză conector unipolar alb | AF7BAN 20TP68 HBL15MRWAlbMasculinMontare cu șurubAdmisie€59.34
HUBBELL HBL15MRR Intrare conector unipolar roșu | AF7BAP 20TP69 HBL15MRRRoșuMasculinMontare cu șurubAdmisie€58.90
HUBBELL HBL15MRBL Intrare conector unipolar Albastru | AF7BAQ 20TP70 HBL15MRBLAlbastruMasculinMontare cu șurubAdmisie€59.34
HUBBELL HBL15MRGN Intrare conector unipolar Verde | AF7BAR 20TP71 HBL15MRGNVerdeMasculinMontare cu șurubAdmisie€59.24
HUBBELL HBL15FRBK Priză conector unipol negru | AF7BAT 20TP72 HBL15FRBKNegruFemeieMontare cu șurubAdmisie€59.24
HUBBELL HBL15FRW Conector unipolar Receptacul alb | AF7BAU 20TP73 HBL15FRWAlbFemeieMontare cu șurubPriză€59.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL HBL15MRSBL Intrare conector unipolar Albastru
€59.34 /unitate