Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL HBLFCAPY Conector unipolar mamă galben | AF7BEA 20TR75

HUBBELL HBLFCAPY Conector unipolar mamă galben

În stoc
Element: AF7BEA Model: HBLFCAPYCrucea Ref: 20TR75

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€54.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector unipolar
CuloriGalben
Se potriveșteUL1691
MaterialElastomer termoplastic
Terminal de conectarePin unic
TipFemeie
Voltaj600VAC / 250VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3923500000

Variante de produs

ProdusModelCuloriTipPreț
HUBBELL HBLMCAPO Conector unipolar tată portocaliu | AF7BDW 20TR71 HBLMCAPOPortocaliuMasculin€54.99
HUBBELL HBLMCAPY Conector unipolar tată galben | AF7BDX 20TR72 HBLMCAPYGalbenMasculin€54.99
HUBBELL HBLMCAPBN Conector unipolar tată maro | AF7BDY 20TR73 HBLMCAPBNMaroMasculin€67.81
HUBBELL HBLFCAPO Conector unipolar mamă portocaliu | AF7BDZ 20TR74 HBLFCAPOPortocaliuFemeie€54.99
HUBBELL HBLFCAPBN Conector unipolar mamă maro | AF7BEB 20TR76 HBLFCAPBNMaroFemeie€67.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL HBLFCAPY Conector unipolar mamă galben
€54.99 /unitate