Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL HBLFRBBK Single Pole Connector Receptacle Black | AF7BEC 20TR77

HUBBELL HBLFRBBK Single Pole Connector Receptacle Black

În stoc
Articol: AF7BEC Model: HBLFRBBKCrucea Ref: 20TR77

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€80.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector unipolar
amperi300 / 400AC / DC
Amplificatoare AC300 / 400A
Gama de cabluri4 la 4 / 0
Gama de dimensiuni a cablului (in.)# 4 - 4/0
CuloriNegru
Material conductorAlamă
Se potriveșteUL1691
Masculin FemininFemeie
MaterialElastomer termoplastic
MontareGaură filetată
NEMA Rating-ul3R, 4X, 12
Dimensiunea firului terminalelor de alimentare# 4 - 4/0
Stil de dispozitiv cu un singur polNas conic
Terminal de conectarePin unic
TipPriză
Voltaj600VAC / 250VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536698000

Variante de produs

ProdusModelCuloriMasculin FemininMontarePreț
HUBBELL HBLFRBO Conector unipolar Receptacul Portocaliu | AF7AQM 20TR81 HBLFRBOPortocaliuFemeieGaură filetată€75.67
HUBBELL HBLFRBR Conector unipolar Receptacul roșu | AF7AQN 20TR82 HBLFRBRRoșuFemeieGaură filetată€76.13
HUBBELL HBLFRBW Conector unipolar Receptacul alb | AF7AQP 20TR83 HBLFRBWAlbFemeieGaură filetată€75.67
HUBBELL HBLFRBY Conector unipolar Receptacul galben | AF7AQQ 20TR84 HBLFRBYGalbenFemeieGaură filetată€81.14
HUBBELL HBLFRSO Conector unipolar Receptacul Portocaliu | AF7BDK 20TR59 HBLFRSOPortocaliuFemeieStud filetat€70.34
HUBBELL HBLFRSY Conector unipolar Receptacul galben | AF7BDL 20TR60 HBLFRSYGalbenFemeieStud filetat€70.34
HUBBELL HBLMRSO Conector unipolar Receptacul Portocaliu | AF7BDM 20TR62 HBLMRSOPortocaliuMasculinStud filetat€70.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL HBLFRBBK Single Pole Connector Receptacle Black
€80.71 /unitate