HUGHES SAFETY H45GSP-2H Heated Shower, Freeze Protected, 36 Watts | CE7PXD 30258

HUGHES SAFETY H45GSP-2H Heated Shower, Freeze Protected, 36 Watts

În stoc
Element: CE7PXD Model: H45GSP-2HCrucea Ref: 30258

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,497.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălarea ochilor / feței

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)121.92

Detalii produs:

    • Hughes Safety H45GSP-2H eye and face wash designed for flushing hazardous substances & on-spot decontamination applications in cold climates of Class 1 Division 2 hazardous areas
    • Water valve connected integral lid for automatic operation & aerated diffusers with high flow rate for ensuring thorough washing
    • Stainless-steel fittings & tubulars, acrylic-capped ABS bowl / lid & chrome-plated brass valve for protection against harsh conditions
    • Trace tape heating and medium-density polyethylene outer casing with polyurethane foam insulation for maintaining the fluid temperatures
    • Fabricat în conformitate cu standardele ANSI

Variante de produs

ProdusModelPreț
HUGHES SAFETY 75GP Spălare pentru ochi/față, montare pe piedestal, bol deschis ABS, Galv. Teava | CE7PUY 30001 75GP€1,770.77
HUGHES SAFETY 75GSP Spălare pentru ochi/față montată pe piedestal, placă de împingere | CE7PUZ 30002 75GSP€2,583.28
HUGHES SAFETY 85GP Spălare pentru ochi/față montată pe piedestal, țeavă galvanizată | CE7PVB 30004 85GP€1,947.80
HUGHES SAFETY 85GSP Spălare pentru ochi/față montată pe piedestal, plastic ABS, 2 - 6 bar | CE7PVC 30005 85GSP€2,958.63
HUGHES SAFETY 45GP Spălare de urgență pentru ochi/față, plastic ABS, asamblat | CE7PVE 30007 45GP€2,176.37
HUGHES SAFETY 45GSP Spălare pentru ochi/față montată pe piedestal, plastic ABS | CE7PVF 30008 45GSP€1,979.21
HUGHES SAFETY L85GSP Spălare pentru ochi/față cu montare pe piedestal, alamă cromată | CE7PVJ 30013 L85GSP€3,485.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUGHES SAFETY H45GSP-2H Heated Shower, Freeze Protected, 36 Watts
€5,497.80 /unitate