Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUMBOLDT Penetrometru de buzunar H-4200, design pentru măsurarea anvelopelor, 0-4.5 tone/ sq. ft.

În stoc
Element: AE3JQL Model: H-4200Crucea Ref: 5DPJ8
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
€145.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPenetrometru de buzunar
Lungime8"
MaterialAluminiu
Unități de măsuraretone/mp ft.
Gamă0 până la 4.5 tone/mp. ft.
Sistem de măsurareimperial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS9024800000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Penetrometrul de buzunar al solului H-4200 Humboldt este ideal pentru verificarea consistenței și pentru a oferi indicații rapide ale rezistenței la compresiune a probelor de sol coezive din tub Shelby netulburate. De asemenea, verifică dacă pereții laterali de excavare necesită sprijinire în timp ce evaluează stabilitatea solului.

Caracteristici:

  • Acest penetrometru de buzunar H-8 Humboldt de 4200 inchi folosește un mecanism închis cu arc pentru a minimiza problemele legate de praf și sol.
  • Oferă o scară de citire directă în tone/sq.ft sau kg/sq.cm corespunzătoare rezistențelor la compresiune nelimitate echivalente și are un interval de la 0 la 4.5 tone/sq.ft.
  • Această unitate are un corp din aluminiu anodizat și un piston din oțel inoxidabil.
  • Este folosit cu penetrometrele de picior cu design de măsurare a anvelopelor și vine cu o cutie de transport la îndemână, cu buclă pentru centură.
  • Permite resetarea ușoară a scalei cu degetul mare și folosește tensiunea arcului pentru rezultate precise.

Accesorii compatibile:

  • Penetrometre de picior cu adaptor de sol cu ​​rezistență redusă Humboldt H-4200F: Aceste unități de măsurare a anvelopelor sunt ideale pentru testarea solurilor coezive cu rezistență scăzută.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001: 2015
  • ASTM D2488
  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Ce este un tub Shelby?

A. Este un tub de alamă cu pereți subțiri, diametru de 3 inci, pentru extrudarea probelor nederanjate.

Variante de produs

ProdusModelLungimeSistem de măsurarePreț
Penetrometru de buzunar HUMBOLDT H-4200M, metric, design cu ecartament pentru anvelope, 0-45 tone | CH9CQV H-4200M20.3cmmetric-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUMBOLDT Penetrometru de buzunar H-4200, design pentru măsurarea anvelopelor, 0-4.5 tone/ sq. ft.
€145.60 /unitate